FESTO VOUWBALGKIT DADB-S1-50-S351-375 553493

Balgkit DADB-S1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DADB-S1-50-S351-375
Rubix:05112056
Fabrikant:553493
EAN:4052568197285
FESTO VOUWBALGKIT DADB-S1-50-S351-375 553493

Technische samenvatting

Diameter50 mm
Materiaalversterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal
Minimumlengte351 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VOUWBALGKIT DADB-S1-50-S351-375 553493


Vouwbalgkit DADB-S1-50-S351-375 voor normcilinder volgens ISO 6432 Buitendiameter=57 mm, Grootte=50, Slagbereik=351 - 375 mm, Zuigerstangverlenging=106 mm, Design=rond
Bellows assembly DADB-S1-50-S351-375 for standard cylinders to ISO 6432. Outer diameter=57 mm, size=50, stroke range=351 - 375 mm, piston rod extension=106 mm, shape=round

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht270 g
Diameter50 mm
Materiaalversterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal
Minimumlengte351 mm
Maximumlengte375 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode40169997
€ 154,80 excl. BTW
/ stuk
€ 187,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen