Referenties
Festo:DADB-S1-40-S476-500
Rubix:05112042
Fabrikant:553479
EAN:4052568197216

Technische samenvatting
| Diameter | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal | versterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 476 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO VOUWBALGKIT DADB-S1-40-S476-500 553479
Vouwbalgkit DADB-S1-40-S476-500 voor normcilinder volgens ISO 6432 Buitendiameter=46 mm, Grootte=40, Slagbereik=476 - 500 mm, Zuigerstangverlenging=132 mm, Design=rond
bellows kit DADB
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 275 g |
| Diameter | 40 mm |
| Materiaal | versterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 476 mm |
| Maximumlengte | 500 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 172,99 excl. BTW
/ stuk
€ 209,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen