Referenties
Festo:DADB-S1-50-S376-425
Rubix:05112058
Fabrikant:553495
EAN:4052568197292

Technische samenvatting
| Diameter | 50 mm |
|---|---|
| Materiaal | versterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 376 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO VOUWBALGKIT DADB-S1-50-S376-425 553495
Vouwbalgkit DADB-S1-50-S376-425 voor normcilinder volgens ISO 6432 Buitendiameter=57 mm, Grootte=50, Slagbereik=376 - 425 mm, Zuigerstangverlenging=117 mm, Design=rond
Bellows kit DADB-S1-50-S376-425 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=57 mm, size=50, stroke range=376 - 425 mm, piston rod extension=117 mm, shape=round
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Materiaal | versterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 376 mm |
| Maximumlengte | 425 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,62 excl. BTW
/ stuk
€ 189,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen