SIMRIT VOUWBALG V6-67 NBR d1/d2=42MM D=71MM L=75MM

Schoezen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:430851
Rubix:0499105349
Fabrikant:430851
SIMRIT VOUWBALG V6-67 NBR d1/d2=42MM D=71MM L=75MM

Technische samenvatting

Diameter42 mm
Materiaalmetaaloxide
Minimumlengte3 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT VOUWBALG V6-67 NBR d1/d2=42MM D=71MM L=75MM


Enkele convolution-balgen zijn beschermende componenten voor asverbindingen die voornamelijk worden blootgesteld aan hoekbewegingen. De axiale flexibiliteit is beperkt.

Toepassingen

Kogelgewricht, verbinding van twee buiseinden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter42 mm
Materiaalmetaaloxide
Minimumlengte3 mm
Maximumlengte18 mm
Aangepaste tariefcode84842000
€ 32,75 excl. BTW
/ stuk
€ 39,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen