SIMRIT BALG V6-384

Kousenband

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:440317
Rubix:04150062
Fabrikant:440317
SIMRIT BALG V6-384

Technische samenvatting

Diameter87 mm
Materiaalcr
Minimumlengte50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT BALG V6-384


Balgen zijn beschermende elementen die bestaan uit een bewegend deel en twee verbindingsstukken voor bevestiging. Ze beschermen axiaal bewegende stangen en machinedelen tegen vuil, waternevel, stof of weersinvloeden. Afhankelijk van hun ontwerp kunnen ze bewegingen loodrecht op de as of een combinatie van bewegingen opvangen.

Toepassingen

De functionele afdichting van kogelgewrichten, verbinding van twee buisuiteinden, duwstangen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter87 mm
Materiaalcr
Minimumlengte50 mm
Maximumlengte115 mm
Aangepaste tariefcode84842000
€ 67,68 excl. BTW
/ stuk
€ 81,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen