FESTO VOUWBALGKIT DADB-V6-40-S126-175 553295

Balgkit DADB-V6-40

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DADB-V6-40-S126-175
Rubix:05112128
Fabrikant:553295
EAN:4052568196431
FESTO VOUWBALGKIT DADB-V6-40-S126-175 553295

Technische samenvatting

Diameter40 mm
Materiaalpa-versterkt, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal
Minimumlengte126 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VOUWBALGKIT DADB-V6-40-S126-175 553295


Vouwbalgkit DADB-V6-40-S126-175 voor normcilinder volgens ISO 15552 Buitendiameter=46 mm, Grootte=40, Slagbereik=126 - 175 mm, Zuigerstangverlenging=56 mm, Design=rond

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)85x85x70 mm
Logistiek gewicht134,83 g
Diameter40 mm
Materiaalpa-versterkt, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal
Minimumlengte126 mm
Maximumlengte175 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode40169997
€ 116,56 excl. BTW
/ stuk
€ 141,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen