Referenties
Festo:EADB-V2-40-S10-100
Rubix:05116580
Fabrikant:2828834
EAN:4052568266875

Technische samenvatting
| Diameter | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal | aluminiumlegering, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 10 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO VOUWBALGKIT EADB-V2-40-S10-100 2828834
balgenkit EADB-V2-40-S10-100 Buitendiameter = 57 mm, Grootte = 40, Slagbereik = 10 - 100 mm, Zuigerstangverlenging = 50 mm, Ontwerp = rond
Bellows assembly EADB-V2-40-S10-100 Outer diameter=57 mm, Size=40, Stroke range=10 - 100 mm, Piston rod extension=50 mm, Design=round
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 40 mm |
| Materiaal | aluminiumlegering, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 10 mm |
| Maximumlengte | 100 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40169997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,83 excl. BTW
/ stuk
€ 143,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen