FESTO VOUWBALGKIT DADB-V6-32-S251-300 553279
Balgkit DADB-V6-32
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DADB-V6-32-S251-300
Rubix:05112112
Fabrikant:553279
EAN:4052568196356

Technische samenvatting
| Diameter | 32 mm |
|---|---|
| Materiaal | versterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 251 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO VOUWBALGKIT DADB-V6-32-S251-300 553279
Vouwbalgkit DADB-V6-32-S251-300 voor normcilinder volgens ISO 15552 Buitendiameter=38 mm, Grootte=32, Slagbereik=251 - 300 mm, Zuigerstangverlenging=96 mm, Design=rond
Bellows kit DADB-V6-32-S251-300 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=38 mm, size=32, stroke range=251 - 300 mm, piston rod extension=96 mm, design=round
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 141,25 g |
| Diameter | 32 mm |
| Materiaal | versterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 251 mm |
| Maximumlengte | 300 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,23 excl. BTW
/ stuk
€ 169,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen