FESTO VOUWBALGKIT DADB-V6-50-S126-175 553315

Balgkit DADB-V6-50

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DADB-V6-50-S126-175
Rubix:05112148
Fabrikant:553315
EAN:4052568196530
FESTO VOUWBALGKIT DADB-V6-50-S126-175 553315

Technische samenvatting

Diameter50 mm
Materiaalpa-versterkt, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal
Minimumlengte126 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VOUWBALGKIT DADB-V6-50-S126-175 553315


Vouwbalgkit DADB-V6-50-S126-175 voor normcilinder volgens ISO 15552 Buitendiameter=57 mm, Grootte=50, Slagbereik=126 - 175 mm, Zuigerstangverlenging=56 mm, Design=rond

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht176,95 g
Diameter50 mm
Materiaalpa-versterkt, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal
Minimumlengte126 mm
Maximumlengte175 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode40169997
€ 123,85 excl. BTW
/ stuk
€ 149,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen