Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:426799
Rubix:04150106
Fabrikant:426799

Documenten
Productdetails : SIMRIT BALG V6-679
Meer balgen V6 00679 42 CR 764
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 46 mm |
| Materiaal | cr |
| Minimumlengte | 35 mm |
| Maximumlengte | 150 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40169997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,26 excl. BTW
/ stuk
€ 77,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
