SMC ZUIGNAP ZP3-08BS

Balgkussen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP3-08BS
Rubix:A0728038
Fabrikant:01100038
EAN:3618036469226
SMC ZUIGNAP ZP3-08BS

Technische samenvatting

Materiaalsiliconenrubber
Diameter8 mm
Vormbalg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP3-08BS


De vacuümcups uit de ZP-serie zijn verkrijgbaar in 19 diameters van 2 tot 200 mm, 6 cupmaterialen en 4 cupontwerpen, waardoor u kunt kiezen uit een breed assortiment. De 4 cupontwerpen plat, plat met ribben, diep en balg zijn standaard, maar als deze niet aan uw toepassingsvereisten voldoen, neem dan contact met ons op over uw speciale toepassing. Onze ingenieurs hebben veel ontwerpen en vormen op maat gemaakt met behulp van verschillende materialen.

Sterke punten

•Zwaar uitgevoerde vacuümpad
Vervangingsonderdeel
Paddiameters van 40 mm tot 125 mm
Vijf verschillende materialen beschikbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalsiliconenrubber
Diameter8 mm
Vormbalg
Typecompact kussen
57,40 excl. BTW
/ 10 stuks
69,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen