Referenties
SMC:ZP3-T10BNJ10-B5
Rubix:A0727578
Fabrikant:01072603

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP3-T10BNJ10-B5
De vacuümcups uit de ZP-serie zijn verkrijgbaar in 19 diameters van 2 tot 200 mm, 6 cupmaterialen en 4 cupontwerpen, waardoor u kunt kiezen uit een breed assortiment. De 4 cupontwerpen plat, plat met ribben, diep en balg zijn standaard, maar als deze niet aan uw toepassingsvereisten voldoen, neem dan contact met ons op over uw speciale toepassing. Onze ingenieurs hebben veel ontwerpen en vormen op maat gemaakt met behulp van verschillende materialen.
Sterke punten
•Zwaar uitgevoerde vacuümpad
Vervangingsonderdeel
Paddiameters van 40 mm tot 125 mm
Vijf verschillende materialen beschikbaar
Vervangingsonderdeel
Paddiameters van 40 mm tot 125 mm
Vijf verschillende materialen beschikbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nbr |
| Diameter | 10 mm |
| Vorm | balg |
| Type | vacuümvoet |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,97 excl. BTW
/ stuk
€ 37,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen