UVEX HANDSCHOEN BAMBOO TWINFLEX D-XG 60090-MT 10
Bamboe TwinFlex D xg handschoen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Uvex:6009010
Rubix:A0154597
Fabrikant:6009010
EAN:4048612085974




Documenten
Productdetails : UVEX HANDSCHOEN BAMBOO TWINFLEX D-XG 60090-MT 10
De Bamboo Twin-Flex® handschoen garandeert een snelle absorptie en een hoge vochtopslag, en voelt aangenaam zacht aan tegen de huid. Milieuvriendelijk ontwerp met duurzame grondstoffen: bamboevezel, gerecycled polyamide. Bijzonder licht, dun en soepel (18 gauge) met hoge snijbescherming (niveau D). Verpakking: 10 p/maat. Normen: EN388 en EN407.
Sterke punten
Touchscreen handschoen met bescherming tegen contacthitte tot 100°C. Lange levensduur dankzij uvex protexxion zone en hoogwaardige Xtra Grip coating. Gemaakt in Duitsland, zonder versnellers, dermatologisch getest op gezondheidsbescherming en huidtolerantie, geschikt voor mensen met allergieën.
Toepassingen
Logistiek, onderhoud, auto-industrie, metaalindustrie, assemblage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 10 |
| Snijweerstand | d |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| Coating van de handschoenen | polymeer |
| Materiaal | bamboevezels |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,20 excl. BTW
/ 10 paar
€ 150,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen