ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-574 MT 10

HyFlex™ 11-574

Zie technische informatie

Referenties

Ansell:11-574-10
Rubix:A0879822
Fabrikant:11574100
EAN:10076490762312
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-574 MT 10

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat10
Snijweerstanda
Zie alle specificaties

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-574 MT 10


Verbetert de nauwkeurigheid en productiviteit dankzij het comfort van een tweede huid in een handschoen met ANSI A4/ISO D-classificatie

Sterke punten

  • AEROFIT™-coating: tot 30% dunner1 voor een uitzonderlijk gevoel en controle.
  • Ademende voering van 21 gauge: 98% geeft hier de voorkeur aan voor comfort gedurende de hele dag2.
  • Productiviteitsverhogend ontwerp: maakt 42% sneller precisiewerk mogelijk3.

1 In vergelijking met een standaard Ansell-handschoen met hetzelfde beschermingsniveau

2 & 3 Gebaseerd op een enquête onder 52 handschoengebruikers waarin Ansell-handschoenen werden vergeleken met concurrerende handschoenen op de markt (mei 2025).

Toepassingen

• Assembly of small parts
• Assembly & inspection of components
• Body surface checking, marking and touching up
• Dry food handling & packaging
• Handling parts with sharp, rough edges

Industries
• Aerospace
• Automotive
• Metal Fabrication

Standards
EN 388:2016 3X31D

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Typehandschoen
Maat10
Snijweerstanda
Hoofdmateriaalnitril
Contact met voedingsmiddelennee
Gebruiksomgevingdroog
Schuurweerstand3
ESDja
Coating van de handschoenennitril
Kleurgrijs
€ 20,33 excl. BTW
/ paar
€ 24,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat