Referenties
REMA:1730191
Rubix:21015358
EAN:8717365259753
Productdetails : REMA VALDEMPER KARABIJN MAS51 + D-RING
Reduceert vangstoten tot onder de 600 kg die het lichaam te verwerken krijgt bij een mogelijke vrije val. Aan één uiteinde bevindt zich een D-ring en aan de andere zijde een Karabijnhaak. Compact gevouwen en samengestikte polyester band, stevig verpakt in een PVC-hoes. Door de stootbelasting die door een mogelijke val ontstaat, tornt het stiksel steek voor steek uit waardoor een remmende werking ontstaat. Getest volgens EN 355. Technische specificaties. Lengte verbindinsmiddel max 1,5 m. Maximale opvangafstand 2,75 m. Lengte persoon inclusief verschuiving van het harnas 2,5 m. Vrije ruimte onder de persoon vanaf de voeten minimaal 6,75 m. Belangrijk. Vrije valhoogte moet, in combinatie met verbindingsmiddel, minstens 6,75 meter zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,26 excl. BTW
/ stuk
€ 78,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

