GEDORE BANKHAMER MET ESSEN STEEL, 100 G - 4 E-100
Bankhamer 4E
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:4 E-100
Rubix:10025043
Fabrikant:8586170
EAN:4010883858618

Documenten
Productdetails : GEDORE BANKHAMER MET ESSEN STEEL, 100 G - 4 E-100
• gesmede hamerkop DIN 1041
• met essen- (E 4 E) of hickorysteel (E 4 H) DIN 5111
Bankhamer met essen steel, 100 g gesmede hamerkop DIN 1041 met essen- (E 4 E) of hickorysteel (E 4 H) DIN 5111
Sterke punten
•Forged hammer head DIN 1041
Ash (No. E 4 E) or hickory handle (No. E 4 H) DIN 5111
Ash (No. E 4 E) or hickory handle (No. E 4 H) DIN 5111
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 158 g |
| Type | ingenieurshamer |
| Lengte | 260 mm |
| Gewicht | 158 g |
| Handvat | essen |
| Materiaal | essen |
| Aangepaste tariefcode | 82052000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,02 excl. BTW
/ stuk
€ 14,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
