FACOM HAMER 868D.40PLD1

Hamer met rechte hamerpen en ronde, platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Facom:868D.40PLD1
Rubix:10109453
EAN:3148516933119
FACOM HAMER 868D.40PLD1

Technische samenvatting

Typemoker
Sectie40 mm
Lengte310 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM HAMER 868D.40PLD1


Right-hand pein cross hammer with flat round head
- Planing hammer.
- 1 flat round head and 1 straight right-hand pein.
- Safety fitting.
- Fine polished head.
- Hickory handle.
- Spare handle and holder: 211.MH26.
d [mm]: 40d1 [mm]: 23L [mm]: 310L1 [mm]: 140[g]: 320

Sterke punten

• Hamer voor vlakmaken.• 1 ronde platte kop en 1 kop met rechte hamerpen.• Veiligheidsbevestiging.• Fijne polijsting van de kop.• Hickory heft.• Reserve heft en spie: 211.MH26.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht406 g
Afmeting verpakking (D x B x H)310x140x40 mm
Gewicht verpakking406 g
Typemoker
Sectie40 mm
Lengte310 mm
Gewicht320 g
Diameter40 mm
Vormrond
Handvathickory
Lengte kop140 mm
€ 52,77 excl. BTW
/ stuk
€ 63,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen