BAHCO BANKHAMER FRANS 1500G 482-45
Rivoir hamers Frans patroon met antislip handvat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:482-45
Rubix:10070961
EAN:7311518027551

Documenten
Productdetails : BAHCO BANKHAMER FRANS 1500G 482-45
De Bahco 482 bankhamer, ook wel slotenmakershamer genoemd, is een robuust gereedschap dat is ontworpen voor metaalbewerkingen waarbij nauwkeurige slagkracht vereist is. Dankzij de combinatie van stevigheid, balans en gebruikscomfort is deze hamer ideaal voor vakmensen die op zoek zijn naar precisie en duurzaamheid.
Kenmerken:
Deze Franse type bankhamer onderscheidt zich door de perfect uitgebalanceerde kop die een zuivere en gecontroleerde slag garandeert. De steel is gemaakt van hoogwaardig essenhout, geselecteerd op rechte, knoopvrije vezels voor maximale sterkte en flexibiliteit. De anti-slipcoating op de steel zorgt voor een stevige en veilige grip, zelfs bij intensief gebruik. Het ergonomische ontwerp vermindert vermoeidheid en maakt langdurig werken mogelijk zonder efficiëntieverlies.
Specificaties:
• Type: bankhamer/slotenmakershamer, Frans model
• Toepassing: metaalbewerking
• Steel: hoogwaardig essenhout, rechte vezels, knoopvrij
• Afwerking: anti-slipsteel
• Bahco-referentie: 482
• Kopgewicht: van 300 g tot 1,5 kg (afhankelijk van model)
• Steellengte: 300 mm tot 380 mm
• Kopbreedte: 25 mm tot 45 mm
• Totaalgewicht: 340 g tot 1630 g
Merkinformatie:
Bahco is een internationaal toonaangevend merk op het gebied van hoogwaardig handgereedschap. Sinds de oprichting in 1886 bouwt het bedrijf op meer dan 130 jaar ervaring en innovatie. Met meer dan 24.000 producten richt Bahco zich op professionals in de bouw, auto-industrie, industrie en groenvoorziening. Het merk staat bekend om iconische uitvindingen zoals de verstelbare moersleutel en de Sandflex® zaagbladen. Het herkenbare logo met de vis en haak symboliseert de kwaliteit van het gebruikte staal en is wereldwijd een referentie in de gereedschapssector.
Kenmerken:
Deze Franse type bankhamer onderscheidt zich door de perfect uitgebalanceerde kop die een zuivere en gecontroleerde slag garandeert. De steel is gemaakt van hoogwaardig essenhout, geselecteerd op rechte, knoopvrije vezels voor maximale sterkte en flexibiliteit. De anti-slipcoating op de steel zorgt voor een stevige en veilige grip, zelfs bij intensief gebruik. Het ergonomische ontwerp vermindert vermoeidheid en maakt langdurig werken mogelijk zonder efficiëntieverlies.
Specificaties:
• Type: bankhamer/slotenmakershamer, Frans model
• Toepassing: metaalbewerking
• Steel: hoogwaardig essenhout, rechte vezels, knoopvrij
• Afwerking: anti-slipsteel
• Bahco-referentie: 482
• Kopgewicht: van 300 g tot 1,5 kg (afhankelijk van model)
• Steellengte: 300 mm tot 380 mm
• Kopbreedte: 25 mm tot 45 mm
• Totaalgewicht: 340 g tot 1630 g
Merkinformatie:
Bahco is een internationaal toonaangevend merk op het gebied van hoogwaardig handgereedschap. Sinds de oprichting in 1886 bouwt het bedrijf op meer dan 130 jaar ervaring en innovatie. Met meer dan 24.000 producten richt Bahco zich op professionals in de bouw, auto-industrie, industrie en groenvoorziening. Het merk staat bekend om iconische uitvindingen zoals de verstelbare moersleutel en de Sandflex® zaagbladen. Het herkenbare logo met de vis en haak symboliseert de kwaliteit van het gebruikte staal en is wereldwijd een referentie in de gereedschapssector.
Sterke punten
• Precieze slag dankzij de uitgebalanceerde en duurzame kop
• Comfortabele grip door de ergonomische, anti-slipsteel van essenhout
• Ruime keuze aan gewichten en afmetingen voor uiteenlopende toepassingen
• Comfortabele grip door de ergonomische, anti-slipsteel van essenhout
• Ruime keuze aan gewichten en afmetingen voor uiteenlopende toepassingen
Toepassingen
Deze Bahco bankhamer is ideaal voor werkzaamheden in de metaalbewerking en slotenmakerij. Hij wordt gebruikt voor het richten, vormen, aanpassen of monteren van metalen onderdelen, zowel in werkplaatsen als op bouwplaatsen. Dankzij de robuuste constructie is dit gereedschap perfect geschikt voor carrosseriebouwers, metaalbewerkers, constructiewerkers, mecaniciens en andere professionals in de industrie en de bouwsector.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1680 g |
| Type | klinkhamer |
| Sectie | 45 mm |
| Lengte | 380 mm |
| Gewicht | 1630 g |
| Vorm | vierkant |
| Handvat | as |
| Lengte kop | 140 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,26 excl. BTW
/ stuk
€ 25,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
