Referenties
Stahlwille:10961 1000
Rubix:10128081
Fabrikant:70110015
EAN:4018754306930



Productdetails : STAHLWILLE BANKHAMER 10961-1000
Stalen steelbeschermhuls voor optimale bescherming tegen misslagen, ergonomisch vormgegeven, dubbel geprofileerde Hickory-steel, gelakt uiteinde van de steel zorgt voor een betere grip, voldoet aan DIN 1041, DIN- en gewichtsaanduiding in de hamerkop geslagen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type | ingenieurshamer |
| Lengte | 360 mm |
| Gewicht | 1132 g |
| Vorm | plat |
| Handvat | ergonomisch geprofileerde, dubbel geschweifte hickoryhouten steel met gelakt greepuiteinde |
| Lengte kop | 135 mm |
| Materiaal | hickoryhout; stalen stielschutshuls (slag-/steelbescherming) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,54 excl. BTW
/ stuk
€ 55,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
