Referenties
Bahco:413010000
Rubix:A0770299
EAN:8413345011877

Documenten
Productdetails : BAHCO MOKER KOPER 1000G 413010000
Koperen moker. Hardheid 55HB.
Sterke punten
•Ideal for use on metal surfaces that should not be damaged
Soft striking faces
Conical assembly for 3 and 4 kilos sizes, wedge for the rest
Soft striking faces
Conical assembly for 3 and 4 kilos sizes, wedge for the rest
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1150 g |
| Type | moker |
| Sectie | 32 mm |
| Lengte | 300 mm |
| Gewicht | 1170 g |
| Vorm | rechthoekig |
| Lengte kop | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,69 excl. BTW
/ stuk
€ 101,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
