MILWAUKEE DRAAGBARE WERKBANK PIJPSTANDAARD MPS
MILWAUKEE® inklapbare pijpstandaard
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:MPS
Rubix:A0516581
Fabrikant:4933472022
EAN:4058546324186



Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DRAAGBARE WERKBANK PIJPSTANDAARD MPS
's Werelds eerste pijpstandaard die plat inklapbaar is voor gemakkelijk opbergen en vervoeren
In staat om materialen te klemmen, zoals pijp, kanaal, hoekijzer en andere materialen, tot 165 mm of 6˝
De MILWAUKEE® pijpstandaard kan worden gebruikt met draadsnijmachines, haakse slijpers, reciprozaagmachines, metaalcirkelzagen en diverse andere gereedschappen
Dankzij de afneembare plank kan de gebruiker de bodemplank gemakkelijk installeren en verwijderen
Verschillende bekken voor verschillende materialen beschikbaar. MPS-SSJ voor roestvrij staal en MPS-NCJ voor zachte materialen, zoals pvc. MPS-RJ, standaard geleverd bij het gereedschap, is een bek voor universeel gebruik
In staat om materialen te klemmen, zoals pijp, kanaal, hoekijzer en andere materialen, tot 165 mm of 6˝
De MILWAUKEE® pijpstandaard kan worden gebruikt met draadsnijmachines, haakse slijpers, reciprozaagmachines, metaalcirkelzagen en diverse andere gereedschappen
Dankzij de afneembare plank kan de gebruiker de bodemplank gemakkelijk installeren en verwijderen
Verschillende bekken voor verschillende materialen beschikbaar. MPS-SSJ voor roestvrij staal en MPS-NCJ voor zachte materialen, zoals pvc. MPS-RJ, standaard geleverd bij het gereedschap, is een bek voor universeel gebruik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | regelmatig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 568,91 excl. BTW
/ stuk
€ 688,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
