Referenties
Gedore:8019570
Rubix:18110092

Productdetails : GEDORE MACHINE KLEM MT5 - E 42-80
• bekken gehard en geslepen
• voorzien van prisma
• zeer stabiele en zware uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4000 g |
| Opening | 80 mm |
| Gewicht | 4000 g |
| Type | regelmatig |
| Bekkenbreedte | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,06 excl. BTW
/ stuk
€ 139,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
