Uw account
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
nl
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(118.544)
Tooling & Verspaning
(100.819)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(98.073)
Gereedschappen & Meettechniek
(50.675)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(74.482)
Onderhoud & Reparatie
(4.921)
Lastechniek
(2.348)
Bevestiging & Montage
(71.440)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(15.783)
Handgereedschap
(33.388)
Elektrisch handgereedschap
(4.841)
Pneumatisch gereedschap
(760)
Overig gereedschap
(167)
Meet- en controlegereedschap
(6.520)
Speciaal gereedschap
(4.693)
Bekijk Gereedschappen & Meettechniek
Montage gereedschap
(18.716)
Tangen en Lijmklemmen
(3.644)
Zagen, snijden en vijlen
(4.796)
Trekkers
(1.583)
Opberg systemen
(2.840)
Hamers, klop- en slagwerktuigen
(1.803)
Bekijk Handgereedschap
< Terug
Rubix Categorieën
Gereedschappen & Meettechniek
Handgereedschap
Tangen en Lijmklemmen
Bankschroeven
Bankschroef
GEDORE BANKSCHROEF TYPE PANTHER - P 140
GEDORE BANKSCHROEF TYPE PANTHER - P 140
Bankschroef Panther P
Referenties
gedore:
8420360
rubix:
18110004
Technische samenvatting
Bekkenbreedte
140
mm
Opening
180
mm
Gewicht
19000
g
Zie alle specificaties
Productdetails
Technische informatie
Productdetails : GEDORE BANKSCHROEF TYPE PANTHER - P 140
• gesmede stalen bankschroef
• vaste geharde bekken
• nastelbare geleiding
• stalen schroefspindel
• gehard stalen aambeeld
• onbreekbaar
• aangesmede geharde pijpklem
• blauw hamerslag gelakt
Technische informatie
Attributen
Verpakkingshoeveelheid
1
Logistiek gewicht
19000
g
Bekkenbreedte
140
mm
Opening
180
mm
Gewicht
19000
g
Type
Regelmatig
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Voeg toe aan mijn favorietenlijst
Vergeet niet in te loggen of te registeren
Aanbieding
In plaats van
€
291,72
€
248,00
excl. BTW
/
stuk
€
300,08
incl. BTW
op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Varianten wijzigen (7)
Voeg toe aan winkelwagen
Maak een PDF van het product
Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.
MILWAUKEE DRAAGBARE WERKBANK PIJPSTANDAARD MPS
GEDORE BANKSCHROEF TYPE PANTHER - P 120
METABO MACHINEKLEM 041 612003000
GEDORE BANKSCHROEF TYPE MONDIAL - M-90
BAHCO BANKSCHROEF ROND 100MM 601001000
GEDORE MACHINE KLEM MT5 - E 43-100
FACOM BANKSCHROEF 1.224.125 125MM
FACOM BANKSCHROEF 1224.150 150MM
GEDORE MACHINE KLEM MT5 - E 41-60
BAHCO BANKSCHROEF ROND 80MM 601000800
BAHCO BANKSCHROEF 70X30MM 2949-200IP
FACOM BANKSCHROEF 1224.175E 175MM
FACOM BANKSCHROEF MET KOGELKLEM MICRO-TECH 1150.MT
METABO MACHINEKLEM 038 612001000
BAHCO BANKSCHROEF ROND 150MM 601001500