PFERD SLIJPSTEEN BW 25032-51 CN 80 CARBIDE

Bankwiel

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:BW 25032-51 CN 80 CARBIDE
Rubix:A0719895
Fabrikant:39009729
EAN:4007220038130
PFERD SLIJPSTEEN BW 25032-51 CN 80 CARBIDE

Technische samenvatting

Gebruikstationaire machines;bankslijpmachine;ontbramen;afschuinen;afronden;slijpen;bewerking van randen
Buitendiameter250 mm
Breedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD SLIJPSTEEN BW 25032-51 CN 80 CARBIDE


CARBIDE type bankslijpstenen worden gebruikt op harde materialen, zoals voor het slijpen van gereedschappen van wolfraamcarbide.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gebruikstationaire machines;bankslijpmachine;ontbramen;afschuinen;afronden;slijpen;bewerking van randen
Buitendiameter250 mm
Breedte32 mm
Binnendiameter51 mm
Boring51 mm
101,32 excl. BTW
/ stuk
122,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen