Referenties
Dremel:26150952JA
Rubix:19280630



Technische samenvatting
| Gebruik | slijpen; ontbramen en algemeen slijpen; bramen verwijderen van metalen gietstukken; ontbramen van metaal na het snijden; lassen gladmaken; klinknagels wegslijpen; roest verwijderen |
|---|---|
| Buitendiameter | 9,5 mm |
| Breedte | 10 mm |
Productdetails : DREMEL ALUMINIUM OX SLIJPSTIFT 952 - 26150952JA (BL A 3ST)
Middelgrote, kegelvormige slijpsteen. Voor het slijpen van materialen zoals metaal. Voor het slijpen, ontbramen en algemeen slijpen van de meeste materialen, waaronder roestvrij staal. Bijvoorbeeld voor het slijpen van grasmaaiermessen, schroevendraaierpunten, messen, scharen, beitels en ander snijgereedschap. Gebruik om bramen van metalen gietstukken te verwijderen, metaal na het snijden te ontbramen, lasnaden glad te maken, klinknagels weg te slijpen en roest te verwijderen. Gebruik de zijkant van het accessoire voor de beste afwerking onder een hoek. De oranje slijpstenen zijn bedoeld voor metaalachtige, ferromaterialen, zoals roestvrij staal, aluminium, messing en koper.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gebruik | slijpen; ontbramen en algemeen slijpen; bramen verwijderen van metalen gietstukken; ontbramen van metaal na het snijden; lassen gladmaken; klinknagels wegslijpen; roest verwijderen |
| Buitendiameter | 9,5 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Binnendiameter | 3,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,85 excl. BTW
/ blister
€ 8,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden