FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-24-PT-L 1247984

Baret

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-C8-12E-G14-24-PT-L
Rubix:05128370
Fabrikant:1247984
EAN:4052568229092
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-24-PT-L 1247984
Technische samenvatting
Typeaansluitblok
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-24-PT-L 1247984


spruitstukrail VABM-C8-12E-G14-24-PT-L Roosterafmeting=12 mm, Max. aantal ventielposities=24, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=0, Max. aanhaalmoment, klepbevestiging=0,6 Nm, Max. aanhaalmoment, Wandbevestiging=5 Nm
Terminal strip VABM-C8-12E-G14-24-PT-L Pitch=12 mm, Max. number of valve positions=24, Corrosion resistance class KBK=0, Max. tightening torque valve fastening=0.6 Nm, Max. tightening torque wall mounting=5 Nm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaansluitblok
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.009,35 excl. BTW
/ stuk
1.221,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen