FESTO MANUELE HEFBOOM VAOH-F8-17-H9-A 4895361

Hendel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VAOH-F8-17-H9-A
Rubix:05117275
Fabrikant:4895361
EAN:4052568276010
FESTO MANUELE HEFBOOM VAOH-F8-17-H9-A 4895361
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO MANUELE HEFBOOM VAOH-F8-17-H9-A 4895361


Handbediende hendel VAOH-F8-17-H9-A voor mechanische bediening van VAPB kogelkranen, afsluitbaar. Lengte=344 mm, Bedieningswijze=handmatig, Montagepositie=verschillend, Sleutelopening=17 mm, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=3 - Sterke corrosie-effecten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehendel
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
168,99 excl. BTW
/ stuk
204,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen