Referenties
Klüber Lubrication:0900030069
Rubix:07400084

Productdetails : KLUBER BARRIERTA I MI FLUID - CAN 0,5 LTR
BARRIERTA is Europa's oudste kwalitatief hoogwaardige merk van hoge temperatuur smeermiddelen gebaseerd op geperfluoreerd polyetherolie (PFPE). De naam van BARRIERTA wordt algemeen beschouwd als synoniem met lange termijn stabiliteit en thermische weerstand. BARRIERTA producten behoren tot de op dit moment meest gebruikte PFPE smeermiddelen. BARRIERTA-vloeistoffen zijn gebaseerd op ver geraffineerde PFPE-oliën. Dankzij hun uitstekende thermische stabiliteit en beschikbaarheid in vier verschillende viscositeitsniveaus, zijn BARRIERTA-vloeistoffen voor vele jaren in een grote verscheidenheid van toepassingen succesvol gebleken. BARRIERTA I SFLUID is NSF H1 geregistreerd en voldoet daarom aan FDA 21 CFR § 178.3570. De smeermiddelen zijn ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenverwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van BARRIERTA I SFLUID kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Sterke punten
• Verlengde levensduur is mogelijk dankzij de uitstekende thermische stabiliteit
• Lage verdampingssnelheden
• Breed toepassingsgebied als gevolg van de beschikbaarheid in de vier viscositeitsniveaus
• Compatibiliteit met een breed scala van kunststoffen en elastomeermaterialen
• Lage verdampingssnelheden
• Breed toepassingsgebied als gevolg van de beschikbaarheid in de vier viscositeitsniveaus
• Compatibiliteit met een breed scala van kunststoffen en elastomeermaterialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 500 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 220 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.176,48 excl. BTW
/ stuk
€ 2.633,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen