LOCTITE KETTINGSMEERMIDDEL LB 8101 SPUITBUS 400 ML
Kettingsmeermiddel LB 8101
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:LB 8101
Rubix:07011049
Fabrikant:303134
EAN:5010266264783

Documenten
Productdetails : LOCTITE KETTINGSMEERMIDDEL LB 8101 SPUITBUS 400 ML
LOCTITE® LB 8101 is een amberkleurig, klevend smeermiddel dat speciaal ontwikkeld is voor de smering van open mechanismen. Het biedt uitstekende bescherming tegen slijtage, binnendringend water en hoge druk, en blijft effectief binnen een breed temperatuurbereik.
Kenmerken:
LOCTITE® LB 8101 is bij uitstek geschikt voor industriële omgevingen met open tandwielen, wormschroeven, kettingen en kabels. De formule op basis van minerale olie, lithiumzeep en EP-additieven (extreme druk) zorgt voor sterke hechting aan metalen oppervlakken, zelfs bij hoge toerentallen, en vermindert aanzienlijk verliezen door spatten. Het is bestand tegen centrifugaalkrachten en beschermt onderdelen tegen corrosie en slijtage, zelfs in vochtige omstandigheden. Dit smeermiddel presteert binnen een temperatuurbereik van -30 °C tot +170 °C. Dankzij het gebruiksvriendelijke spuitbusformaat is gerichte, schone en efficiënte smering mogelijk, zelfs op moeilijk bereikbare zones.
Specificaties:
- Technologie: minerale olie en vet
- Verdikkingsmiddel: lithiumzeep
- Kleur: amberkleurig
- Consistentie (ISO 6743-99): NLGI 2
- Penetratie bij 25 °C (ISO 2137): 265 - 295 (1/10 mm)
- Druppelpunt (ISO 2176): >250 °C
- Bedrijfstemperatuur: -30 tot +170 °C
- Piektemperatuur: tot 200 °C
- Lasbelasting (ASTM D2596): >3.900 N
- Slijtage-index (ASTM D2596): <4 mm
- Slijtage na 1 u / 400 N: 0,6 mm
- EMCOR-test (ISO 11007): 0/0
- Druk bij 20 °C: 3 bar
- Gespoten massa: 1,9 g/s
- Drijfgas: butaan/propaan
Normen:
Dit LOCTITE® LB 8101 smeermiddel voldoet aan de normen ISO 2137 en ISO 2176, die zorgen voor een nauwkeurige meting van respectievelijk de penetratie en het druppelpunt van vetten. De naleving van ISO 11007 bevestigt de uitstekende bescherming tegen corrosie in omstandigheden met gedestilleerd water. Dit product is tevens getest volgens ASTM D2596 om de lasbelasting en de slijtage-index van smeervetten te evalueren. Hoewel deze norm Amerikaans is, wordt deze in Europa algemeen erkend als technische referentie voor prestaties.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een topmerk van Henkel Adhesive Technologies en wordt wereldwijd erkend om zijn innovatieve kleefoplossingen. Het merk is gespecialiseerd in producten voor assemblage en industrieel onderhoud en biedt betrouwbare, hoogwaardige oplossingen om de efficiëntie van de werkzaamheden te verhogen. Met producten die zijn aangepast aan een breed scala aan toepassingen, is het bedrijf een vertrouwde partner voor professionals die hun processen willen optimaliseren. De technische expertise en strenge certificeringen van het merk garanderen prestaties die voldoen aan de meest veeleisende normen. LOCTITE® streeft ernaar innovatieve oplossingen aan te bieden met inachtneming van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Kenmerken:
LOCTITE® LB 8101 is bij uitstek geschikt voor industriële omgevingen met open tandwielen, wormschroeven, kettingen en kabels. De formule op basis van minerale olie, lithiumzeep en EP-additieven (extreme druk) zorgt voor sterke hechting aan metalen oppervlakken, zelfs bij hoge toerentallen, en vermindert aanzienlijk verliezen door spatten. Het is bestand tegen centrifugaalkrachten en beschermt onderdelen tegen corrosie en slijtage, zelfs in vochtige omstandigheden. Dit smeermiddel presteert binnen een temperatuurbereik van -30 °C tot +170 °C. Dankzij het gebruiksvriendelijke spuitbusformaat is gerichte, schone en efficiënte smering mogelijk, zelfs op moeilijk bereikbare zones.
Specificaties:
- Technologie: minerale olie en vet
- Verdikkingsmiddel: lithiumzeep
- Kleur: amberkleurig
- Consistentie (ISO 6743-99): NLGI 2
- Penetratie bij 25 °C (ISO 2137): 265 - 295 (1/10 mm)
- Druppelpunt (ISO 2176): >250 °C
- Bedrijfstemperatuur: -30 tot +170 °C
- Piektemperatuur: tot 200 °C
- Lasbelasting (ASTM D2596): >3.900 N
- Slijtage-index (ASTM D2596): <4 mm
- Slijtage na 1 u / 400 N: 0,6 mm
- EMCOR-test (ISO 11007): 0/0
- Druk bij 20 °C: 3 bar
- Gespoten massa: 1,9 g/s
- Drijfgas: butaan/propaan
Normen:
Dit LOCTITE® LB 8101 smeermiddel voldoet aan de normen ISO 2137 en ISO 2176, die zorgen voor een nauwkeurige meting van respectievelijk de penetratie en het druppelpunt van vetten. De naleving van ISO 11007 bevestigt de uitstekende bescherming tegen corrosie in omstandigheden met gedestilleerd water. Dit product is tevens getest volgens ASTM D2596 om de lasbelasting en de slijtage-index van smeervetten te evalueren. Hoewel deze norm Amerikaans is, wordt deze in Europa algemeen erkend als technische referentie voor prestaties.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een topmerk van Henkel Adhesive Technologies en wordt wereldwijd erkend om zijn innovatieve kleefoplossingen. Het merk is gespecialiseerd in producten voor assemblage en industrieel onderhoud en biedt betrouwbare, hoogwaardige oplossingen om de efficiëntie van de werkzaamheden te verhogen. Met producten die zijn aangepast aan een breed scala aan toepassingen, is het bedrijf een vertrouwde partner voor professionals die hun processen willen optimaliseren. De technische expertise en strenge certificeringen van het merk garanderen prestaties die voldoen aan de meest veeleisende normen. LOCTITE® streeft ernaar innovatieve oplossingen aan te bieden met inachtneming van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Sterke punten
- Sterke hechting op metalen oppervlakken, zelfs bij hoge toerentallen;
- Duurzame bescherming tegen slijtage, corrosie en binnendringend water;
- Bestand tegen hoge druk en centrifugaalkrachten;
- Eenvoudig aan te brengen dankzij het spuitbusformaat;
- Effectief bij zowel lage als hoge temperaturen.
- Duurzame bescherming tegen slijtage, corrosie en binnendringend water;
- Bestand tegen hoge druk en centrifugaalkrachten;
- Eenvoudig aan te brengen dankzij het spuitbusformaat;
- Effectief bij zowel lage als hoge temperaturen.
Toepassingen
LOCTITE® LB 8101 is aanbevolen voor de smering van kettingen, open tandwielen, wormschroeven en kabels die worden blootgesteld aan zware omstandigheden. Het is ideaal voor toepassingen in industriële onderhoudsomgevingen, de metaalindustrie, transport en logistiek. Het biedt een betrouwbare, duurzame oplossing voor de bescherming van open mechanismen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 233x177x260 mm |
| Inhoud | 400 ml |
| Verpakkingseenheid | karton |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 170 °C |
| Aangepaste tariefcode | 34039900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,25 excl. BTW
/ stuk
€ 23,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden