Referenties
Klüber Lubrication:0901180069
Rubix:07400962

Productdetails : KLUBER KLUBERALFA MR 3 - CAN 0,5 LTR
Autofabrikanten worden geconfronteerd met de noodzaak om krakende geluiden te voorkomen (NVH-eisen), met name bij het op de markt brengen van een nieuw voertuigmodel. De Klüberalfa MR 3-glijvloeistoffen op basis van PFPE zijn bestand tegen verdamping en werden speciaal ontwikkeld met het oog op de NVH-eisen en voor een levenslange smering. Zij bieden een goedkoper alternatief voor andere lawaai-reducerende producten zoals folie of plakband. Klüberalfa MR 3 producten zijn zeer compatibel met de meeste elastomeren en kunststoffen. Dankzij de visuele neutraliteit, kunnen zij worden gebruikt voor toepassingen in auto-interieurs, evenals in andere industriële sectoren. Klüberalfa MR 3 is beschikbaar in drie verschillende viscositeiten en wordt geleverd in een pompspray fles die geen broeikasgassen bevat. Het is eenvoudig te gebruiken in zuinige, kleine hoeveelheden en het geeft geen brandbare of ontvlambare dampen van oplosmiddelen af. Het product vormt een homogene laag smeer.
Sterke punten
• Minder lawaai en een geoptimaliseerde wrijving
• Kan worden gecombineerd met talrijke materiaalcombinaties
• Eenvoudig en betrouwbaar aan te brengen
• Kan worden gecombineerd met talrijke materiaalcombinaties
• Eenvoudig en betrouwbaar aan te brengen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 500 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 483,43 excl. BTW
/ stuk
€ 584,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen