Referenties
Base Protection:CA-B1018-0WA 36
Rubix:A0948523
Fabrikant:CA-B1018-0WA 36
EAN:8050262508761

Productdetails : BASE SCHOEN K-UP ESD O2 MT 36
Deze lage werkschoenen K-UP O2 ESD FO SRC van het merk Base Protection hebben een voering SmellStop die de proliferatie van bacteriën voorkomt en de ontwikkeling van geuren beperkt.
De i-daptive®-technologie van de zool biedt de gebruiker ongeëvenaard comfort.
Gemaakt met een waterafstotend microvezel bovenwerk; deze werkschoenen zijn waterbestendig.
KENMERKEN :
- Bovenwerk : waterafstotend microvezel
- Voering : SmellStop
- Zool : Tweedichtheid TPU/RXT. i-daptive®-technologie
- Kleur : zwart
NORMEN :
- EN ISO 20347 O2
- [SRC] Slipweerstand op keramische vloeren, op staal, op zeepige en olieachtige oppervlakken
- [A] Antistatisch
- [E] Energieabsorptie in de hak
- [WRU] Waterbestendigheid van het bovenwerk
- [ESD] Weerstand tegen elektrostatische ontlading
- [FO] Bestendigheid tegen koolwaterstoffen
De i-daptive®-technologie van de zool biedt de gebruiker ongeëvenaard comfort.
Gemaakt met een waterafstotend microvezel bovenwerk; deze werkschoenen zijn waterbestendig.
KENMERKEN :
- Bovenwerk : waterafstotend microvezel
- Voering : SmellStop
- Zool : Tweedichtheid TPU/RXT. i-daptive®-technologie
- Kleur : zwart
NORMEN :
- EN ISO 20347 O2
- [SRC] Slipweerstand op keramische vloeren, op staal, op zeepige en olieachtige oppervlakken
- [A] Antistatisch
- [E] Energieabsorptie in de hak
- [WRU] Waterbestendigheid van het bovenwerk
- [ESD] Weerstand tegen elektrostatische ontlading
- [FO] Bestendigheid tegen koolwaterstoffen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 36 |
| Hiel | laag |
| Kleur | grijs |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | o2 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
| Secundaire kleur | geel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,90 excl. BTW
/ paar
€ 102,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
36
