Referenties
Base Protection:CA-B0866-0WB 47
Rubix:A0948631
Fabrikant:CA-B0866-0WB 47
EAN:8050262506828

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-JETTY S3 MT 47
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 47 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,52 excl. BTW
/ paar
€ 81,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
47
