BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-STRONG S3 MT 47
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-STRONG S3
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0887-CWA 47
Rubix:A0949108
Fabrikant:CA-B0887-CWA 47
EAN:8034003175146

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-STRONG S3 MT 47
BESTRONG B0887 lage veiligheidsschoen Norm : EN20345 : 2011 S3 HRO HI CI SRC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 47 |
| Hiel | laag |
| Kleur | bruin |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
| Secundaire kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,01 excl. BTW
/ paar
€ 94,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
47
