BATA VEILIGHEIDSSCHOEN DAMES JANE ESD HG S3S W MT 34
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN DAMES JANE ESD HG S3S W
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:755-65125-34-W
Rubix:A0615713
Fabrikant:755-65125-34-W
EAN:8712843715776

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN DAMES JANE ESD HG S3S W MT 34
De Jane veiligheidsschoen, vervaardigd van zwart volnerf leer en suède, is geclassificeerd als een S3S veiligheidsschoen en is speciaal ontworpen met de perfecte pasvorm voor vrouwen. Dit model met gemiddelde hoogte is uitgerust met een aluminium veiligheidsneus en een penetratiebestendig inzetstuk van FlexGuard® composiet, wat voorko dat scherpe voorwerpen de schoen van onderen kunnen binnendringen. De rubberen buitenzool biedt de juiste balans tussen energieteruggave, schokabsorptie en stabiliteit voor een optimale werkervaring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 34 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | suède |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,21 excl. BTW
/ paar
€ 112,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
