Referenties
Base Protection:CA-B0173-PWA 37
Rubix:A0948701
Fabrikant:CA-B0173-PWA 37
EAN:8057741716716

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN CENTRAL S1P MT 37
Sandaal van hoogwaardig suède, gesloten met twee Velcro-strips, met geperforeerd bovenwerk, grote zijdelingse openingen en een reflecterend element. Stalen neus met beschermstrip tegen schuren van de tenen. De textiele anti-perforatie binnenzool en de PU Airtech-loopzool zorgen voor zeer goede demping en veel soepelheid. Antibacteriële voering SmellStop, vervangbare EVA-binnenzolen. Maten 36-49, comfortabele breedte 11 Mondopoint.
Sterke punten
Grote openingen voor betere ventilatie. Twee Velcro-strips voor een betere pasvorm. Zeer goede flexibiliteit en demping.
Toepassingen
Grote openingen voor betere ventilatie. Twee Velcro-strips voor een betere pasvorm. Zeer goede flexibiliteit en demping.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 37 |
| Hiel | laag |
| Kleur | grijs |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | blauw |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,51 excl. BTW
/ paar
€ 67,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
37
