BASE VEILIGHEIDSSCHOEN DARTS ESD S1P MT 47
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN DARTS ESD S1P
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0643-CWE 47
Rubix:A0950731
Fabrikant:CA-B0643-CWE 47
EAN:8057741712947

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN DARTS ESD S1P MT 47
Microvezel bovenzijde. 100% antibacteriële SmellStop voering. Dry'n Air binnenzool. Fresh'n Flex niet-metalen anti-perforatie tussenzool. SlimCap niet-metalen veiligheidsneus. PU/Tpu-zool met dubbele dichtheid: AirTech Tpu-Skin.
Norm: EN ISO 20345:2011 S1P ESD SRC
Norm: EN ISO 20345:2011 S1P ESD SRC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 47 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s1 p src |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,76 excl. BTW
/ paar
€ 108,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
47