BASE VEILIGHEIDSSCHOEN GRAND CANYON MID ESD S1PS MT 40
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN GRAND CANYON MID ESD S1PS
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0667-0WA 40
Rubix:A0949946
Fabrikant:CA-B0667-0WA 40
EAN:8052530126547

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN GRAND CANYON MID ESD S1PS MT 40
S1PS ESD FO SR
Bovenwerk : microvezel-suède en technisch textiel
VOERING : SmellStop anti-geur en antibacterieel*.
ZOOL : Fresh'n Flex
Neuskap : SlimCap
ZOOL : Antifatigue AirTech + TPU-Skin
Bovenwerk : microvezel-suède en technisch textiel
VOERING : SmellStop anti-geur en antibacterieel*.
ZOOL : Fresh'n Flex
Neuskap : SlimCap
ZOOL : Antifatigue AirTech + TPU-Skin
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | groen |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,35 excl. BTW
/ paar
€ 110,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
40
