BASE VEILIGHEIDSSCHOEN GRAND CANYON TRAINER ESD S1PS MT 37
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN GRAND CANYON TRAINER ESD S1PS
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0666-0WA 37
Rubix:A0949788
Fabrikant:CA-B0666-0WA 37
EAN:8052530125625

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN GRAND CANYON TRAINER ESD S1PS MT 37
De GRAND CANYON TRAINER ESD is een veiligheidsschoen uit de duurzame Weareco lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S1PS. Alle modellen uit de Weareco lijn zijn ontworpen om de drager de hoogste standaard te bieden op het gebied van veiligheid en comfort. Het voorbeeld dat duurzaamheid en kwaliteit perfect samen kunnen gaan.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 37 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s1 p src |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,00 excl. BTW
/ paar
€ 104,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
37
