BASE VEILIGHEIDSSCHOEN HELSINKI ESD BOA S7S MT 41
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN HELSINKI ESD BOA S7S
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1713-0WA 41
Rubix:A0949470
Fabrikant:CA-B1713-0WA 41
EAN:8050503224313

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN HELSINKI ESD BOA S7S MT 41
Neus Slimcap, Zool SR, Energieabsorptie (E), Weerstand tegen penetratie door water (WR), Bovenwerk : microvezel en waterafstotend fluweel, Zool AirTech en Tpu Skin ESD Anti-Fatigue Sole
Sterke punten
Nieuwe lijn RUN@WORK : stabiliteit, loopondersteuning, veiligheid bij laddertreden, dempend kusseneffect, comfortabel lopen. Model S7, 100% waterdicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s7 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | boa |
| Secundaire kleur | geel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,94 excl. BTW
/ paar
€ 152,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
41
