ATLAS SPORTLINE VEIL.SCH. SL 845 XP BLUE ESD S3 W13 MT 36
Veiligheidsschoen SL 845 XP Blue ESD S3 W13
Zie technische informatieReferenties
Atlas:65213 S3 36
Rubix:22887599
Fabrikant:65213-36
EAN:4043692293820

Productdetails : ATLAS SPORTLINE VEIL.SCH. SL 845 XP BLUE ESD S3 W13 MT 36
SL 845 XP blue, Weite 13 | ESD, Breedte 13, EN ISO 20345 S3 SRC, Hoog, alu-tec® aluminium neus, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, Waterproofleder, MPU Light zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 36 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,85 excl. BTW
/ paar
€ 145,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
36