BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-BOOGIE S3L MT 45
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-BOOGIE S3L
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1041-1WB 45
Rubix:A0949625
Fabrikant:CA-B1041-1WB 45
EAN:8052530127469

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-BOOGIE S3L MT 45
De K-BOOGIE is een veiligheidsschoen uit de Kaptiv lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S3L. De schoenen uit de Kaptiv lijn kenmerken zich door de gepatenteerde i-daptive technologie. Deze revolutionaire toepassing zorgt voor stabiliteit en een ongelofelijk gevoel van dynamisch comfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 45 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | geel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,77 excl. BTW
/ paar
€ 131,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
45
