Referenties
Base Protection:CA-B1041-1WC 44
Rubix:A0949355
Fabrikant:CA-B1041-1WC 44
EAN:8052530127582

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-HURRY S3L MT 44
De K-HURRY is een veiligheidsschoen uit de Kaptiv lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S3L. De schoenen uit de Kaptiv lijn kenmerken zich door de gepatenteerde i-daptive technologie. Deze revolutionaire toepassing zorgt voor stabiliteit en een ongelofelijk gevoel van dynamisch comfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 44 |
| Hiel | laag |
| Kleur | bruin |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | oranje |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,77 excl. BTW
/ paar
€ 131,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
44
