Referenties

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-MOVE S1P MT 36
K-MOVE zijn veiligheidsschoenen met een laag profiel die zijn ontworpen om betrouwbare bescherming en langdurig comfort te bieden. Deze schoenen uit de S1P-categorie hebben gepatenteerde systemen van Base Protection. Ze zijn ademend en geschikt voor lange werkdagen. Ze zijn geschikt voor lichte industriële omgevingen en professionele sectoren met weinig blootstelling.
Eigenschappen:
Deze schoenen onderscheiden zich door hun vermogen om een goed beschermingsniveau te bieden en toch comfortabel te zijn. Ze kunnen de hele dag gedragen worden zonder moe te worden. De gepatenteerde Dry'n Air zool zorgt voor effectieve warmteregulering, zodat de voeten droog en koel blijven, zelfs tijdens intensieve werkzaamheden. Het i-Daptive® systeem voegt dynamische stabiliteit toe en past het gedrag van de schoen aan bewegingen en ondergronden aan. Bovendien garandeert de Strobel-structuur, gecombineerd met een zool van polyurethaan en rubber met dubbele dichtheid, een uitzonderlijke weerstand tegen schuren en koolwaterstoffen. Ontworpen met een aluminium veiligheidsneus en Fresh'n Flex antiperforatiebescherming, combineren deze schoenen lichtheid en robuustheid.
Specificaties:
- Referentie: CA-B1004-0WB.
- Veiligheidscategorie: S1 P HRO SRC.
- Schoenmaat: 11,5.
- Gewicht (maat 42): 594 g.
- Verkrijgbaar in maten: 39 tot 45.
- Totale hoogte: 87 mm.
- Neus: aluminium (slagvastheid 200 J en drukvastheid 15 kN).
- Zool: polyurethaan (PU) en rubber met dubbele dichtheid.
- Bovenmateriaal: K-Air 3D, scheurbestendig en vochtdoorlatend (ademend).
- Voering: slijtvast 3D-materiaal.
- Antistatisch vermogen: 5,82 x 10⁸ Ω droog, 7,26 x 10⁷ Ω nat.
- Slipweerstand: SRA: 0,56 en SRB: 0,20 (hele zool).
- Energieabsorptie bij de hiel: 29 J.
- Weerstand tegen contacthitte: tot 300°C.
- Uitneembare inlegzool: Dry'n Air Omnia, dikte van 3,5 tot 9 mm afhankelijk van de zone.
Normen:
Deze schoenen voldoen aan de strenge normen opgelegd door EN ISO 20345. Ze behoren tot de veiligheidscategorie S1 P HRO SRC en garanderen optimale bescherming tegen schokken, pletten, perforatie, uitglijden en koolwaterstoffen, terwijl ze bestand zijn tegen contacthitte tot 300°C. Ze zijn CE-gecertificeerd Categorie II PBM's in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425. Bovendien zijn ze compatibel met de toevoeging van orthopedische inlegzolen volgens DGUV 112-191.
Merkinformatie:
Base Protection is een Italiaans bedrijf dat bekend staat om zijn innovaties op het gebied van veiligheidsschoeisel. Het bedrijf werd in 2005 opgericht op basis van waarden als kwaliteit, duurzaamheid en comfort en combineert technische expertise met modern design. Met een reeks gecertificeerde en gepatenteerde producten richt Base Protection zich op professionals in verschillende sectoren en biedt jarenlang betrouwbare oplossingen. Elk product is het resultaat van diepgaand onderzoek en de toewijding van het bedrijf aan voortdurende verbetering.
Sterke punten
SOLE: Double-density AirTech PU/HRO Rubber i-daptive® Technology
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 36 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
- Levering doorgaans binnen 11 dagen