Referenties
Base Protection:CA-B1004-0WD-48
Rubix:A0951059
Fabrikant:CA-B1004-0WD-48
EAN:8052530121900

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-START S1P MT 48
De K-START is een veiligheidsschoen uit de Kaptiv lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S1P. De schoenen uit de Kaptiv lijn kenmerken zich door de gepatenteerde i-daptive technologie. Deze revolutionaire toepassing zorgt voor stabiliteit en een ongelofelijk gevoel van dynamisch comfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 48 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | nee |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Secundaire kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,27 excl. BTW
/ paar
€ 116,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
48
