Referenties
Base Protection:CA-B1004-0WA-36
Rubix:A0950678
Fabrikant:CA-B1004-0WA 36
EAN:8054633495094

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-STEP S1P MT 36
Naadloos bovenwerk van technische stof. GeurStop 100% antibacteriële voering. Dr'n Air Omnia uitneembare anatomische binnenzool. Fresh'n Flex niet-metalen anti-lek tussenzool. Metalen veiligheidsneus (aluminium). Bi-densiteit PU/rubber HRO buitenzool met i-daptive(TM) technologie.
Sterke punten
PU/rubberen HRO buitenzool met dubbele dichtheid en i-daptive(TM) technologie. Maximaal ademend en droge voeten.
Toepassingen
Bouw, lichte industrie, auto-industrie, geautomatiseerde lijnen, diensten, ambachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 36 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,27 excl. BTW
/ paar
€ 116,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
36
