BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-TREK BOA S1P MT 42
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-TREK BOA S1P
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1005-0WB 42
Rubix:A0950683
Fabrikant:CA-B1005-0WB 42
EAN:8054633493618

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-TREK BOA S1P MT 42
Naadloos bovenwerk van ademende, scheurbestendige stof. 100% antibacteriële SmellStop voering. Aluminium veiligheidsneus. Uitneembare Dry'n Air Omnia binnenzool voor uitstekende ventilatie. Anti-perforatie inzetstuk in Fresh'n Flex ballistische stof. PU/rubberen HRO-zool met dubbele dichtheid + i-daptive®-technologie: absorbeert schokken, voert energie af en stabiliseert het lopen. Op maat gemaakte orthopedische voetpasvorm volgens Europese norm DGUV112-191.
Norm EN ISO 20345: 2011.
Norm EN ISO 20345: 2011.
Sterke punten
Gepatenteerde i-daptive® technologie: garandeert het antivermoeidheidseffect door een deel van de geabsorbeerde energie te herstellen met behulp van een biomechanisch proces dat compatibel is met de loopcyclus. BOA®-sluitsysteem: micro-regelbaar, gemakkelijk te openen en te sluiten, voortdurend aangepast aan uw behoeften.
Toepassingen
Bouw, lichte industrie, auto-industrie, geautomatiseerde lijnen, diensten, ambachten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 42 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Type sluiting | boa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,74 excl. BTW
/ paar
€ 146,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
42