Referenties
Base Protection:CA-B1006-0WB 43
Rubix:A0950531
Fabrikant:CA-B1006-0WB 43
EAN:8054633493922

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-WALK S1P MT 43
Tussenzool met "i-daptive" technologie die de stabiliteit van de voet tijdens de beweging controleert, de impact van schokken progressief absorbeert en schokken aanzienlijk vermindert; de gewrichten zijn lichter en blijven constant uitgelijnd met het onderliggende oppervlak; hoe groter de impact van de voet op de grond, hoe meer energie de tussenzool reageert door deze af te voeren. Bovenwerk in ademende, naadloze, lichtgewicht technische stof, scheurbestendig + 90% vergeleken met ISO 20345: 2011. Hielinzetstuk in TPU Hiel- en teenbescherming in slijtvast materiaal. SmellStop voering in 3D technische stof, die de vorming van bacteriën voorkomt en geurtjes elimineert. Fresh'n flex anti-perforatiefolie in ballistische stof die voldoet aan EN ISO 20345: 2011 (4,5 mm nagel - 1100 Nn kracht). Uitneembare, geparfumeerde Dry'n Air anatomische binnenzool met een systeem van kanalen en gaatjes om de luchtcirculatie in de schoen te bevorderen. Aluminium veiligheidsneus bestand tegen 200 J. PU/HRO rubberen loopvlak met dubbele dichtheid bestand tegen thermisch contact tot 300°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 43 |
| Hiel | laag |
| Kleur | blauw |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
| Secundaire kleur | geel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,34 excl. BTW
/ paar
€ 117,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
43
