BASE VEILIGHEIDSSCHOEN MATAR TOP ESD S3 MT 44
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN MATAR TOP ESD S3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Base Protection:CA-B0958-CWE-44
Rubix:A0950653
Fabrikant:CA-B0958-CWE 44
EAN:8054633491188

Documenten
Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN MATAR TOP ESD S3 MT 44
Gewatteerd bovenwerk om achillespeesontsteking te voorkomen.
Tong met kruisje om de voet tegen stof te beschermen. Waterafstotend bovenwerk van microvezel.
Slijtvaste TPU-bekleding.
Dunne niet-metalen veiligheidsneus:
- Verminderde dikte: 35% minder dan de marktstandaard.
- Voorzien van een perfect voorgevormde beschermende band bij de teen, om het risico op druk en letsel aan de toppen van de tenen te voorkomen.
Norm: EN ISO 20345:2012 S3 ESD SRC
Tong met kruisje om de voet tegen stof te beschermen. Waterafstotend bovenwerk van microvezel.
Slijtvaste TPU-bekleding.
Dunne niet-metalen veiligheidsneus:
- Verminderde dikte: 35% minder dan de marktstandaard.
- Voorzien van een perfect voorgevormde beschermende band bij de teen, om het risico op druk en letsel aan de toppen van de tenen te voorkomen.
Norm: EN ISO 20345:2012 S3 ESD SRC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 44 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,53 excl. BTW
/ paar
€ 82,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
44
