BASE VEILIGHEIDSSCHOEN PARIS ESD S1PS MT 41
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN PARIS ESD S1PS
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1705-0WA 41
Rubix:A0949684
Fabrikant:CA-B1705-0WA 41
EAN:8050503221602

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN PARIS ESD S1PS MT 41
De veiligheidsschoenen PARIS bieden een perfecte combinatie van comfort, lichtheid en veiligheid. Ze bevatten door Base Protection gepatenteerde technologieën die de prestaties en het welzijn in het dagelijks werk verbeteren. Dankzij hun moderne design en technische efficiëntie zijn deze schoenen geschikt voor meerdere sectoren en garanderen ze een optimale ervaring, zelfs bij langdurig gebruik.
Kenmerken:
Deze hoge schoenen onderscheiden zich door hun innovatieve ontwerp, gericht op comfort en bescherming. Hun binnenzool Dry’n Air zorgt voor een optimale luchtcirculatie, vermindert vochtigheid en houdt de voeten droog, zelfs bij hoge temperaturen. De geïntegreerde SmellStop-technologie voorkomt de proliferatie van micro-organismen en zorgt voor een hygiënische, geurvrije omgeving. De Hiflap-technologie is eveneens geïntegreerd om vermoeidheid te verminderen door middel van piramidale openingen, wat de demping en laterale stabiliteit verbetert. De buitenzool AirTech + TPU Skin, ultraflexibel en elastisch, garandeert een effectieve demping, vermindert vermoeidheid en verbetert de stabiliteit tijdens beweging. De slijtvastheid en doorsteekbestendigheid maken ze tot een duurzame keuze voor veeleisende beroepsomgevingen.
Specificaties:
- Referentie : CA-B1705-0WA.
- Gewicht van één schoen : 575 g (maat 42).
- Totale hoogte : 130 mm.
- Beschikbare maten : van 35 tot 48.
- Veiligheidscategorie : S1PS ESD LG SC FO SR.
- Zonder materialen van dierlijke oorsprong.
- SlimCap-neus met extra neuskap bestand tegen slijtage (SC).
- Anti-perforatie insert Fresh’n Flex Plus Super Light.
- Slipweerstand (SRA : 0,38 ; SRB : 0,24).
- Energieabsorptie in de hak : 31 J.
- Speciaal gevormde hak voor ladders (LG).
- Materiaal van de buitenzool : AirTech + TPU Skin antislip en bestand tegen koolwaterstoffen (SR, FO).
- Bovenwerk in hoogwaardig technisch textiel.
- Antibacteriële 3D-voering met SmellStop-behandeling op basis van zinkpyrithion.
- ESD-goedkeuring : weerstand van 1,38 × 10⁷ Ω.
Normen:
De PARIS-schoenen voldoen aan de strengste normen op het gebied van veiligheid en kwaliteit :
- EN ISO 20345 voor categorie S1PS.
- IEC EN 61340-5-1:2016, IEC EN 61340-4-3:2018 en IEC EN 61340-4-5:2018 voor ESD-bescherming.
- CE-goedkeuring : conformiteit met verordening (EU) 2016/425 inzake PBM.
- DGUV 112-191 : garantie voor perfecte compatibiliteit met orthesen of orthopedische inlegzolen.
Merkinformatie:
Base Protection is een bedrijf dat bekendstaat om zijn innovatie en zijn inzet voor de veiligheid en het comfort van professionals. Gevestigd met de missie om de sector van veiligheidsschoenen te revolutioneren, ontwikkelt het sinds 2005. Base Protection is aanwezig in tal van landen en werkt samen met toonaangevende industriële partners.
Kenmerken:
Deze hoge schoenen onderscheiden zich door hun innovatieve ontwerp, gericht op comfort en bescherming. Hun binnenzool Dry’n Air zorgt voor een optimale luchtcirculatie, vermindert vochtigheid en houdt de voeten droog, zelfs bij hoge temperaturen. De geïntegreerde SmellStop-technologie voorkomt de proliferatie van micro-organismen en zorgt voor een hygiënische, geurvrije omgeving. De Hiflap-technologie is eveneens geïntegreerd om vermoeidheid te verminderen door middel van piramidale openingen, wat de demping en laterale stabiliteit verbetert. De buitenzool AirTech + TPU Skin, ultraflexibel en elastisch, garandeert een effectieve demping, vermindert vermoeidheid en verbetert de stabiliteit tijdens beweging. De slijtvastheid en doorsteekbestendigheid maken ze tot een duurzame keuze voor veeleisende beroepsomgevingen.
Specificaties:
- Referentie : CA-B1705-0WA.
- Gewicht van één schoen : 575 g (maat 42).
- Totale hoogte : 130 mm.
- Beschikbare maten : van 35 tot 48.
- Veiligheidscategorie : S1PS ESD LG SC FO SR.
- Zonder materialen van dierlijke oorsprong.
- SlimCap-neus met extra neuskap bestand tegen slijtage (SC).
- Anti-perforatie insert Fresh’n Flex Plus Super Light.
- Slipweerstand (SRA : 0,38 ; SRB : 0,24).
- Energieabsorptie in de hak : 31 J.
- Speciaal gevormde hak voor ladders (LG).
- Materiaal van de buitenzool : AirTech + TPU Skin antislip en bestand tegen koolwaterstoffen (SR, FO).
- Bovenwerk in hoogwaardig technisch textiel.
- Antibacteriële 3D-voering met SmellStop-behandeling op basis van zinkpyrithion.
- ESD-goedkeuring : weerstand van 1,38 × 10⁷ Ω.
Normen:
De PARIS-schoenen voldoen aan de strengste normen op het gebied van veiligheid en kwaliteit :
- EN ISO 20345 voor categorie S1PS.
- IEC EN 61340-5-1:2016, IEC EN 61340-4-3:2018 en IEC EN 61340-4-5:2018 voor ESD-bescherming.
- CE-goedkeuring : conformiteit met verordening (EU) 2016/425 inzake PBM.
- DGUV 112-191 : garantie voor perfecte compatibiliteit met orthesen of orthopedische inlegzolen.
Merkinformatie:
Base Protection is een bedrijf dat bekendstaat om zijn innovatie en zijn inzet voor de veiligheid en het comfort van professionals. Gevestigd met de missie om de sector van veiligheidsschoenen te revolutioneren, ontwikkelt het sinds 2005. Base Protection is aanwezig in tal van landen en werkt samen met toonaangevende industriële partners.
Sterke punten
- Optimaal comfort : binnenzool Dry’n Air voor een droge en geventileerde voet.
- Verminderde vermoeidheid : AirTech + TPU Skin-technologie voor een uitzonderlijke demping.
- Verhoogde duurzaamheid : SlimCap-neus met overneus bestand tegen slijtage, pletten en impact.
- Gegarandeerde veiligheid : doorsteekbestendigheid en slipweerstand.
- Verminderde vermoeidheid : AirTech + TPU Skin-technologie voor een uitzonderlijke demping.
- Verhoogde duurzaamheid : SlimCap-neus met overneus bestand tegen slijtage, pletten en impact.
- Gegarandeerde veiligheid : doorsteekbestendigheid en slipweerstand.
Toepassingen
Deze hoge veiligheidsschoenen zijn ideaal voor gebruik in diverse industriële sectoren, zoals :
- Elektronica, dankzij hun ESD-bescherming
- Logistiek en materiaalbehandeling, die comfort en veiligheid bieden tijdens lange werkuren dankzij de dempende zool.
- Lichte bouw, met een verhoogde weerstand tegen slijtage en doorsteken.
- Omgevingen die gevoelig zijn voor uitglijden, en die een optimale grip bieden.
- Dienstverlenende beroepen die een verzorgde presentatie vereisen, met een modern en professioneel design.
- Elektronica, dankzij hun ESD-bescherming
- Logistiek en materiaalbehandeling, die comfort en veiligheid bieden tijdens lange werkuren dankzij de dempende zool.
- Lichte bouw, met een verhoogde weerstand tegen slijtage en doorsteken.
- Omgevingen die gevoelig zijn voor uitglijden, en die een optimale grip bieden.
- Dienstverlenende beroepen die een verzorgde presentatie vereisen, met een modern en professioneel design.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s1p sr |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
| Secundaire kleur | oranje |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,05 excl. BTW
/ paar
€ 98,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
41
