BASE VEILIGHEIDSSCHOEN NAUTILUS WIT S6 MT 41
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN NAUTILUS WIT S6
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0985-0WB 41
Rubix:A0949968
Fabrikant:CA-B0985-0WB 41
EAN:8052530128084

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN NAUTILUS WIT S6 MT 41
Neus SlimCap, zool (SR), thermische isolatie, energieabsorptie (E), weerstand tegen waterindringing (WR). Bovenwerk: waterafstotende microvezel, zool AirTech monodensiteit. Vegan.
Sterke punten
Conform de norm S6 is hij waterdicht en biedt daardoor maximale bescherming tegen water, modder en andere vloeistoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | wit |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s6 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | instappen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,77 excl. BTW
/ paar
€ 79,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
41
